PELTOR - Kuulonsuojain päälakisanka - TH510AC1 OPTIME 1 PELTOR

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5902658102950

Sähkönumero

6387613

Toimittajan tuotenumero

7100141467

Tukkuerä

6

Ohut kupusuojain, jonka leveät pehmustetyynyt parantavat suojaustehoa jakäyttömukavuutta. Ohut kupu- ja sankaprofiili parantaa yhteensopivuuttamuiden henkilönsuojaimien kanssa. Vaimentaa melua jopa 27 dBympäristöissä, joiden melutaso on 8798 dB

-Mukava ja tehokas kuulonsuojaus

-Pehmeät ja leveät tyynyt auttavat vähentämään painetta korvien ympärillä ja parantavat käyttömukavuutta sekä istuvuutta

-Matalaprofiilinen kuppi ja lankamallinen päälakisanka.

-Kevyet ja pehmeästi puristavat

-Pehmusteiden ja lisäosien helppo vaihtaminen auttaa niiden pitämisessä hygieenisinä ja puhtaina

-Uudelleenkäytettävät

-Vähentää melutasoa jopa 27 dB Suojaustaso: vaimentaa melulle altistumista jopa 27 dB ja soveltuu useisiin käyttökohteisiin, joiden melutaso on 87–98 dB.

-Pakkauksen sisältö: 1 kupusuojainpari

-Käyttäjien tulee lukea kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

-Väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai pysyvän kuulon menetyksen.

-Yhteensopiva 3M-suojalasien ja -hengityssuojaimien kanssa

3M™ Peltor™ Optime™ H510A Comfort -kupusuojain on virtaviivainen kupusuojain tarjoaa suojaa ja mukavuutta pehmeillä leveillä pehmusteilla. Matala kupuprofiili ja matala päälakisanka lisäävät yhteensopivuutta muiden henkilönsuojaimien kanssa. Melutasot 87–98 dB vähenevät jopa 27 dB, ja kunkin kupin sisällä oleva suuri tila vähentää kosteuden ja lämmön muodostumista.

3M™ PELTOR™ Optime™ kupusuojaimet tarjoavat monipuolista suojausta sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen käyttöön. Soveltuu melulta suojautumiseen monissa käyttökohteissa sekä töissä että vapaa-ajalla. Kupusuojaimemme tarjoavat pehmeämmän puristavuuden ja kevyen rakenteen. Kupusuojaimet on valmistettu tarjoamaan suojaa melualtistusalueella 87–98 dB ja vähentävät melutasoa jopa 27 dB. Helposti hygieniasarjalla korvattavat pehmeät ja leveät pehmusteet lisäävät mukavuutta. Kuppien sisällä oleva suuri tila vähentää kosteuden ja lämmön kertymistä, ja ainutlaatuinen matalaprofiilinen päälakisanka ja virtaviivainen kaksinkertainen rakenne parantaa yhteensopivuutta muiden henkilönsuojaimien, kuten 3M:n suojalasien ja hengityslaitteiden kanssa; tämä kannustaa käyttöä ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista.

PELTOR -tuote

Tutustu PELTOR-sarjaan