PELTOR - Kuulonsuojaimet - 3M Peltor Alert XP päälakisanka

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4054596921009

Sähkönumero

6306786

Toimittajan tuotenumero

7100256283

Tukkuerä

1

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP kuulonsuojaimet, Bluetooth, FM-radio,harmaa, päälakisanka, MRX21A5WS6. Paristokäyttöinen (sis. pakkaukseen).

-Kuulonsuojainta on kahta mallia: päälakisanka tai suojakypäräkiinnitys

-Bluetooth®-teknologia mahdollistaa yhden ulkoisen laitteen liittämisen hands-free-keskustelua ja suoratoistoa varten

-Taustamelua vaimentava puomimikrofoni toistaa puheen selkeästi meluisissa ympäristöissä

-Melutasoon mukautuvalla kuuntelutoiminnolla parannat tilannetietoisuuttasi

-Erinomainen FM-radiovastaanotto

-Voit luoda yhteyden iOS- ja Android-käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivaan mobiilisovellukseen tai 3M™ Connected Equipment ‑laitteeseen, joten kuulonsuojainten asetus ja säätö on helppoa

-Sovellus on ladattavissa App Storesta ja Google Playsta

-Mobiilisovelluksessa voit vastaanottaa muistutuksia pehmusteiden vaihtamisesta (hygieniasarja) ja valita muistutusten tiheyden

-Ympäristön kuuleminen helposti ja välittömästi yhdellä painalluksella

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP headset tekee kuulonsuojaimestasi viestintäkeskuksen. Yhdistä yksi laite Bluetooth®-teknologian avulla ja keskustele tavalliseen tapaan meluisissakin ympäristöissä taustamelua vaimentavan puomimikrofonin avulla.

Pidä yhteyttä ja suojaa kuulosi 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP ‑kuulonsuojaimilla. Vastamelumikrofonilla varustetut Bluetooth®-kuulonsuojaimet voidaan yhdistää yhteen Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen, kuten matkapuhelimeen tai kaksisuuntaiseen radioon. Headset auttaa suojautumaan vaaralliselta melulta ja parantaa samalla tilannetietoisuuttasi ympäristöäänien kuunteluun tarkoitetun ja melutasoon mukautuvan kuulonsuojaustoiminnon avulla.

PELTOR -tuote

Tutustu PELTOR-sarjaan