PELTOR - Kuulonsuojaimet päälakis. - Peltor WS ProTac XPI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318640069497
Sähkönumero
6387092
Toimittajan tuotenumero
7100196045
Tukkuerä
1
Koko:
muu
3M PELTOR WS ProTac XPI -kuulonsuojaimet, kuuntelutoiminto,Bluetooth®-yhteys, päälakisanka, huomioväri, MT15H7AWS6
Bluetooth®-yhteydellä varustetuissa 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI -kuulonsuojaimissa on melutasoon mukautuva kuuleva toiminto, joka mahdollistaa ympäristön äänien kuuntelun ja kommunikoinnin samanaikaisesti lähellä työskentelevien kanssa, ilman että kuulosi vaarantuu. Bluetooth-liitäntä varmistaa saumattoman kommunikoinnin muiden Bluetooth-yhteydellä varustettujen laitteiden kanssa. Keltainen huomioväri parantaa näkyvyyttä huonoissa olosuhteissa. Taustamelua suodattava mikrofoni, jossa on IP68-luokitus.
Bluetooth®-yhteydellä varustetuissa 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI -kuulonsuojaimissa on melutasoon mukautuva kuuleva toiminto, joka mahdollistaa ympäristön äänien kuuntelun ja kommunikoinnin samanaikaisesti lähellä työskentelevien kanssa, ilman että kuulosi vaarantuu. Bluetooth-liitäntä varmistaa saumattoman kommunikoinnin muiden Bluetooth-yhteydellä varustettujen laitteiden kanssa. Keltainen huomioväri parantaa näkyvyyttä huonoissa olosuhteissa. Taustamelua suodattava mikrofoni, jossa on IP68-luokitus.


