Etusivu
Varastointi päättyy

PELTOR - Sähkötyökypärä - Peltor G3001 1000V kypärä

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi
PELTOR - Sähkötyökypärä - Peltor G3001 1000V kypärä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - sininen

  • Soveltuu nimellisjännitteelle (maks.) - 1000 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046719386574

Sähkönumero

6387515

Toimittajan tuotenumero

7100033454

Tukkuerä

20

Väri:

sininen

Soveltuu nimellisjännitteelle (maks.):

1000 V

Päänauha ruuvisäädöllä sekä nahkainen hikinauha. 3M Uvicator-indikaattori, jonka avulla huomaat, milloin kypärä on altistunut liikaaUV -säteilylle. Kypärä tarjoaa 1000 Vac -sähköeristyksen. Lyhyt lippaparantaa näkyvyyttä ylöspäin.