PEREL - Energiamittari DIN - Algodue UPM209RGW Eth. 45cm

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - analoginen

  • Jännitetulokanavien lukumäärä - 3

  • Virtatulokanavien lukumäärä - 3

  • Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla

  • Jännitemittausalue/AC suora - 10...495 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8058757520137

Sähkönumero

6702105

Toimittajan tuotenumero

1210.0006.0001

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

analoginen

Jännitetulokanavien lukumäärä:

3

Virtatulokanavien lukumäärä:

3

Virtamittaus:

virtapihdillä/pihtiadapterilla

Jännitemittausalue/AC suora:

10...495 V

Yliaaltomittaus:

kyllä

Tehokerroin:

kyllä

Pätöteho:

kyllä

Loisteho:

kyllä

Näennäisteho:

kyllä

Vaihekulma (cos phi):

kyllä

Teho/työ:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Virtalähde:

verkkovirta

Energiamittari Rogowski-keloilla

SMART KIT UPM209 on innovatiivinen tehomittari sähköisten parametrien mittaamiseen ja tallentamiseen. Se soveltuu erityisesti kulutuksen analysointiin ja hallintaan, ja sillä on erinomainen hinta-laatusuhde. UPM209 on ihanteellinen tehomittari mittauspisteiden perustamiseen laitoksessa ja se on täysin hallittavissa etänä. PC:llä luetut tiedot mahdollistavat kulutusprofiilien luomisen, tallennettujen arvojen trendin, hälytys-/tapahtumaraportin ja kustannuslaskelman sekä kriittisten arvojen tunnistamisen. UPM209RGW on Smart Kit, joka koostuu: verkkoanalysaattorista ja kolmesta Rogowski-kelasta. Rogowski-kelojen käyttö virran mittaamiseen takaa nopean asennuksen, erityisesti olemassa oleviin laitoksiin. Jos laitoksessa tapahtuu muutoksia, laite voidaan sovittaa nykyiseen kulutukseen ilman, että anturia tarvitsee vaihtaa.