PEREL - Energiamittari DIN - Algodue UPM209RGW RS-485 45cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitetulokanavien lukumäärä - 3
Virtatulokanavien lukumäärä - 3
Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla
Yliaaltomittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8058757520090
Sähkönumero
6702106
Toimittajan tuotenumero
1210.0002.0001
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitetulokanavien lukumäärä:
3
Virtatulokanavien lukumäärä:
3
Virtamittaus:
virtapihdillä/pihtiadapterilla
Yliaaltomittaus:
kyllä
Tehokerroin:
kyllä
Pätöteho:
kyllä
Loisteho:
kyllä
Näennäisteho:
kyllä
Vaihekulma (cos phi):
kyllä
Teho/työ:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Virtalähde:
verkkovirta
SMART KIT UPM209 on innovatiivinen tehomittari sähköisten parametrien mittaamiseen ja tallentamiseen. Se soveltuu erityisesti kulutuksen analysointiin ja hallintaan, ja sillä on erinomainen hinta-laatusuhde. UPM209 on ihanteellinen tehomittari mittauspisteiden perustamiseen laitoksessa ja se on täysin hallittavissa etänä. PC:llä luetut tiedot mahdollistavat kulutusprofiilien luomisen, tallennettujen arvojen trendin, hälytys-/tapahtumaraportin ja kustannuslaskelman sekä kriittisten arvojen tunnistamisen. UPM209RGW on Smart Kit, joka koostuu: verkkoanalysaattorista ja kolmesta Rogowski-kelasta. Rogowski-kelojen käyttö virran mittaamiseen takaa nopean asennuksen, erityisesti olemassa oleviin laitoksiin. Jos laitoksessa tapahtuu muutoksia, laite voidaan sovittaa nykyiseen kulutukseen ilman, että anturia tarvitsee vaihtaa.


