PEREL - Energiamittari DIN - UEM100 M-Bus 3V 100A MID DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 10 A
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - M-Bus
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8058757520984
Sähkönumero
6702110
Toimittajan tuotenumero
1121.0002.0001
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
10 A
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
M-Bus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Energiankulutus:
1 W
Leveys:
72 mm
Syvyys:
66 mm
Korkeus:
100 mm
Maksimivirta (Imax):
100 A
Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdin
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Tariffityyppi:
monitariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta/syöttö
Tarkkuusluokka:
B
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UEM100 on korkean suorituskyvyn kolmivaiheinen energiamittari, joka on sertifioitu toimimaan jopa 70 °C:n lämpötilassa.
4-DIN-moduulirakenteensa kanssa se tarjoaa tarkan mittauksen ja täyden toiminnallisuuden jopa suurilla virtakuormilla. Se tukee suoraa liitäntää jopa 100 A:iin vaihetta kohti ja kommunikoi M-Bus -protokollan kautta. Mittari tarjoaa kaksisuuntaisen mittauksen, joka täyttää MID-luokan B (EN 50470-3) vaatimukset, minkä ansiosta se soveltuu laskutukseen ja sertifioituun energianlaskentaan. Se mittaa keskeisiä sähköisiä parametreja, joita voidaan tarkastella integroidun COM-portin kautta.
Se on yhteensopiva 2-, 3- ja 4-johtimisten verkkojen kanssa ja takaa luotettavat mittaukset jopa epäsymmetrisissä kuormitusolosuhteissa. Laitteessa on kaksi S0-lähtöä – yksi ohjelmoitava ja yksi kiinteä – se tukee jopa neljää tariffinhallinta-asetusta ja sisältää metrologisen LED-merkkivalon sekä sinetöitävät liittimet välitöntä lukemista ja suojausta varten.
Laitteen hallintaan on saatavilla valinnainen ohjelmisto.


