PEREL - Eristysvastusmittari - MI-3205

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellistestijännite 250 V - kyllä
Nimellistestijännite 100 V - kyllä
Nimellistestijännite 500 V - kyllä
Nimellistestijännite 1000 V - kyllä
Virtalähde - paristo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067707790
Sähkönumero
6770779
Toimittajan tuotenumero
MI-3205
Tukkuerä
1
Nimellistestijännite 250 V:
kyllä
Nimellistestijännite 100 V:
kyllä
Nimellistestijännite 500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Nimellistestijännite säädettävissä:
kyllä
Nimellistestijännite 2500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 5000 V:
kyllä
Taustavalaistu LCD-näyttö:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
kyllä
Eristysvastusmittausalue:
0.01...9999999.999 MOhm
Jännitteen mittaus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Nimellistestijännite säädettävissä askeltoiminnolla:
kyllä
Ulkoisen jännitteen tunnistus off-tilassa:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Eristysvastusmittaukset 15 TΩ asti
Aseteltava-ajastin
PI, DAR, DD, SV ja ramppitesti
CATIV 600 V turvaluokitus
Verkko- / akkukäyttöinen
RS232, USB ja Bluetooth
Ohjelmisto mukana
< 1,5 s / μF @ 5 kV;



