Etusivu

PEREL - Eristysvastusmittari - MI-3215

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3831063439851

Sähkönumero

6769323

Toimittajan tuotenumero

MI-3215

Tukkuerä

1

MI 3215 TeraOhmHP 15 kV - Standard set MI 3215 TeraOhmHP 15 kV on kannettava, akku- tai verkkovirralla toimiva testauslaite, jossa on erinomainen IP-suojaus (IP65). Se on suunniteltu eristysvastuksen analysointiin käyttämällä korkeita tasajännitteitä, jopa 15 kV asti. Laitteen CAT IV -mittausluokkan ja korkean sähkömagneettisten kenttien sietokyvyn ansiosta se soveltuu parhaiten vaativiin teollisuusympäristöihin. Kosketusnäytön tai valikkopohjaisen LCD-näytön avulla voidaan helposti ja selkeästi valita erilaisia mittausmenetelmiä ja syöttää tietoja. Uudelleen suunnitelluissa testijohdoissa on värikoodatut banaaniliittimet, jotka takaavat asianmukaisen liitännän ja lukituksen suojaten niitä tahattomalta tai vahingossa tapahtuvalta irrottamiselta.

Eristysvastusmittaus; Diagnostinen testi (PI, DAR, DD); Portaittainen jännitetesti; Kestojännitetesti (DC) jopa 15 kV asti; Jännitteen ja taajuuden mittaus jopa 999 V TRMS; Kapasitanssimittaukset.