PEREL - Eristysvastusmittari - MIT420/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - analoginen/digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V - kyllä
Nimellistestijännite 100 V - kyllä
Nimellistestijännite 500 V - kyllä
Nimellistestijännite 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5036175230626
Sähkönumero
6770743
Toimittajan tuotenumero
MIT420/2
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
analoginen/digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V:
kyllä
Nimellistestijännite 100 V:
kyllä
Nimellistestijännite 500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Nimellistestijännite säädettävissä:
kyllä
Taustavalaistu LCD-näyttö:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
kyllä
Eristysvastusmittausalue:
0...200000 MOhm
Pienvastusarvomittaus:
kyllä
Jännitteen mittaus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Megger MIT 400/2-sarjan eristysvatusmittarit ovat suunniteltu sähköasentajille teollisuuteen
sekä sähköasennusten mittaamiseen. MIT400/2-sarjan jatkuvuus ja eristysvastusmittarin monipuoliset toiminnot tekevät siitä ideaalisen valinnan huoltoon ja kunnossapitoon.
Testausjännite: 50V, 100V 250V, 500V, 1000V
Säädettävä testausjännite 10V - 1000V, 1V portain
Ω-alue: 200 Gohm
Jännitemittaus: 600 V max True RMS
Jatkuvuusmittaus 200mA virralla
Kapasitanssimittaus 0.1 nF - 10 μF
mittajohdin test-kytkimellä
polarisaatioindeksi PI
dielektrinen absorptiosuhde DAR
1000 mittauksen muisti
EN 61010-1, EN 61557
Kotelointi IP54 CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Vakiovarusteet:
kantolaukku, Mittajohtosarja TEST-kytkimellä, hauenleuat, paristot, kalibrointitodistus ja käyttöohje


