PEREL - Jännitteenkoetin - Jännitteenkoetin MD106

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - hohtolamppu
Jännitteen mittausalue - 90...1000 V
Testityyppi - 1-napainen
Jatkuvuusmittaus - ei
Vaihejärjestyksen mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063424840
Sähkönumero
6770787
Toimittajan tuotenumero
MD106
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
hohtolamppu
Jännitteen mittausalue:
90...1000 V
Testityyppi:
1-napainen
Jatkuvuusmittaus:
ei
Vaihejärjestyksen mittaus:
ei
Pituus:
155 mm
Terän pituus:
8 mm
Kärjen leveys:
4 mm
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
kyllä
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
ei
Data hold -toiminto:
ei
Mittauskärjen suoja:
ei
Mittapisteen valaistus:
ei
Sateen kestävä:
kyllä
Virtalähde:
paristo
- 90 V … 1000 V AC
- CAT IV / 1000 V
- 50 ... 60 Hz
- 2 x 1.5V LR03 (AAA)


