PEREL - Jännitteenkoetin - Jännitteenkoetin VF1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5036175216521
Sähkönumero
6770732
Toimittajan tuotenumero
VF1
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
AC
Megger VF1 Megger VF1 Jännitekynä
Havaittuaan jännitteen syttyy kynän päässä
oleva punainen merkkivalo.
Jännitekynässä on myös tehokas LED valo.
Paristot kuuluvat pakettiin.
toiminta-alue: 100V ... 600V AC
Turvallisuus: CAT III 1000 V
Havaittuaan jännitteen syttyy kynän päässä
oleva punainen merkkivalo.
Jännitekynässä on myös tehokas LED valo.
Paristot kuuluvat pakettiin.
toiminta-alue: 100V ... 600V AC
Turvallisuus: CAT III 1000 V


