PEREL - Jännitteenkoetin - MD 1060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 12...690 V
Testityyppi - 2-napainen
Jatkuvuusmittaus - kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063423850
Sähkönumero
6770749
Toimittajan tuotenumero
MD1060
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
12...690 V
Testityyppi:
2-napainen
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus:
kyllä
Pituus:
240 mm
Jatkuvuustestin ilmaisu:
akustinen
Sisäinen peruskuorma:
kyllä
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
ei
Mittauskärjen suoja:
ei
Mittapisteen valaistus:
kyllä
Sateen kestävä:
kyllä
Virtalähde:
paristolla ja ilman
jännitteenkoetin, jossa LED-näyttö
- AC ja DC, 12 V - 690 V
- jännitevaroitus yksinapaisesti
- varoittaa jännitteestä, jos paristot ovat lopussa
- kiertosuunta
- LED valo
- CAT IV 600 V



