PEREL - Kaapelinhakulaite - Megger FLG 12 Transmitter

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Merkinnänpaikannustoiminto - ei
Lähetysteho - 12 W
Vastaanotin - ei
Salkku/kassi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4251821405093
Sähkönumero
6771108
Toimittajan tuotenumero
1012522
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Merkinnänpaikannustoiminto:
ei
Lähetysteho:
12 W
Vastaanotin:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
Megger FLG 12 lähetintä voit käyttää yhdessä Ferrolux-vastaanottimen kanssa kaapelin paikannukseen sekä vianpaikannukseen.
Standardimalli on 12 W lähettimellä, mutta laitteesta on myös saatavilla 50 W ja 200 W mallit. Kysy lisää!
Standardimalli on 12 W lähettimellä, mutta laitteesta on myös saatavilla 50 W ja 200 W mallit. Kysy lisää!


