PEREL - Kaapelinhakulaite - Standard System complete

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Kaapelinpaikannustoiminto - kyllä
Kaapelin vaippavian paikannus - ei
Lähetysteho - 0.5 W
Vastaanotin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6770737
Toimittajan tuotenumero
890005617-S
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Kaapelinpaikannustoiminto:
kyllä
Kaapelin vaippavian paikannus:
ei
Lähetysteho:
0.5 W
Vastaanotin:
kyllä
Merkinnän ohjelmointitoiminto:
ei
Easyloc on nopea ja helppo käyttää, sen avulla pyritään välttämään vaaralliset sähkökaapelit ja muut maanalaiset kohteet mahdollisimman tehokkaasti. Syvyysmittaus on mahdollista Easyloc Standardissa napin painalluksella, jopa 50 Hz hakutoiminnossa. Easyloc-vastaanotin näyttää vastaanotetun signaalin maksimitason ja näyttää sen tunnistettavasti. Tämä mahdollistaa käyttäjälle haun äänisignaalin sekä visuaalisen indikoinnin avulla. Easyloc sopii vesi-, rautatie-, kaasu-, sähkö-, tele-, maisemointi-, katuvalaistus- ja tierakentajien käyttöön.


