Etusivu

PEREL - Kaapelitutka - Megger TDR 500/3

Perel Oy
KopioiKopioi
PEREL - Kaapelitutka - Megger TDR 500/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5036175223505

Sähkönumero

6771114

Toimittajan tuotenumero

1002-227

Tukkuerä

1

  • Yksinkertainen käyttö
  • Automaattinen vahvistuksen ja pulssin leveyden valinta
  • Erittäin nopea pulssi lähellä olevien vikojen tunnistamiseen
  • 'Hold' -toiminto
  • IP54-luokitus
  • Suunniteltu käytettäväksi kaikilla kaapelipareilla
TDR500/3 on kädessä pidettävä yksikanavainen TDR-tutka kaapeleiden vikojen paikantamiseen. Se on kompaktin kokoinen, ja sitä voidaan käyttää kaikissa kaapeleissa. Sen minimiresoluutio on 0,1 m ja maksimikantama 5 km, riippuen valitusta nopeuskerroin ja kaapelityypistä.

TDR500/3 on helppokäyttöinen ja siinä on neljä lähtöimpedanssia (25, 50, 75 ja 100 Ω) sekä nopeuskerroin välillä 0,2 ja 0,99, mikä täyttää kaikki kaapelitestivaatimukset. Siinä on myös jäljen 'Hold' -toiminto ja nopeuskerroin välillä 0,2 ja 0,99, joten voit täyttää kaikki kaapelitestivaatimukset.

TDR500/3:ssa on yksinkertainen valintavaihtoehto, joka yhdessä nelisuuntaisen ohjauskytkimen kanssa tarjoaa intuitiivisen käytön. Automaattinen valintavaihtoehto varmistaa, että valitaan tehokkaimmat parametrit tarvittavan kantaman mukaan, mikä auttaa TDR-jäljen nopeassa diagnosoinnissa. Selkeä käyttäjän ohjaama kursori mahdollistaa vian etäisyyden välittömän mittauksen, ja jäljen 'Hold' -toiminto mahdollistaa jäljen pitämisen näytöllä, mikä ei ole yleistä useimmissa muissa kädessä pidettävissä TDR-laitteissa. Erittäin korkea resoluutio yhdessä valkoisen taustavalon ja harmaasävyjen kanssa tekee graafisesta näytöstä elävän, mikä auttaa tunnistamaan avaintapahtumat jäljessä.