Etusivu

PEREL - Kone-/laitetesteri - Konetesteri Metrel MI-3325

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Raja-arvon näyttö - kyllä

  • Liitäntä ulkoiselle mittaussovittimelle - kyllä

  • Jatkojohdon testaus - kyllä

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3831063430902

Sähkönumero

6769305

Toimittajan tuotenumero

MI-3325

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Raja-arvon näyttö:

kyllä

Liitäntä ulkoiselle mittaussovittimelle:

kyllä

Jatkojohdon testaus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Suojamaadoituksen resistanssin mittausalue:

0...999 Ohm

Suojamaadoitusjohtimen virta:

kyllä

Kosketusvirta:

kyllä

Kuormitusvirran mittaus:

kyllä

Tehonmittaus:

kyllä

Automaattinen testisarja:

kyllä

Sisältää tulostimen:

ei

Aktiivinen testaus:

kyllä

Vaihtoehtoinen toiminto:

kyllä

Vuotovirranmittausmetodi:

kyllä

Suora toiminto:

kyllä

Jännitteen mittaus:

kyllä

Väyläliitäntä:

USB-B

Tulostinliitäntä:

USB-A

Metrel konetesteri MI 3325 MultiServicerXD on huippuluokan monitoimilaite, joka kattaa monenlaiset teolliset sovellukset, joissa kestävyys ja luotettavuus ovat välttämätöntä. Metrel-laitevalikoimassa se esitellään MI 3321 MultiServicerXA: n seuraajana. MI 3325 MultiServicerXD -sovellukseen integroidussa uudessa alustassa on tuki värilliselle kosketusnäyttöteknologialle, edistyneille muistitoiminnoille, mukaan lukien suuret SD-korttitallennusvälineet, ja uusimmille AUTOSEQUENCE®-laitteille. Laite on suomenkielinen.