PEREL - Kone-/laitetesteri - Konetesteri MI-3394-LINE-SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Raja-arvon näyttö - kyllä
Liitäntä ulkoiselle mittaussovittimelle - kyllä
Jatkojohdon testaus - kyllä
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063425731
Sähkönumero
6770785
Toimittajan tuotenumero
MI-3394-LINE-SET
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Raja-arvon näyttö:
kyllä
Liitäntä ulkoiselle mittaussovittimelle:
kyllä
Jatkojohdon testaus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Eristysvastusmittausalue:
0...199 MOhm
Suojamaadoituksen resistanssin mittausalue:
0...999 Ohm
Suojamaadoitusjohtimen virta:
kyllä
Kosketusvirta:
kyllä
Kuormitusvirran mittaus:
kyllä
Tehonmittaus:
kyllä
Automaattinen testisarja:
kyllä
Aktiivinen testaus:
kyllä
Vuotovirranmittausmetodi:
kyllä
Jännitteen mittaus:
kyllä
Väyläliitäntä:
bluetooth
Metrel MI-3394 konetesteri, ominaisuuksia:
Suurjännitemittaus, ohjelmoitu (AC / DC).
Jatkuvuusmittaus.
Eristysvastusmittaus.
Vuotovirtamittaukset.
Toiminnallinen testi (teho P / S / Q, jännite, virta, cosφ, taajuus, ThdU, THDI, PF).
Jäännösjännitemittaus.
Tiedonhallinta: Ainutlaatuinen käyttäjäystävällinen tiedonhallinta . Monipuoliset testausliittimet: eri testiliittimien avulla käyttäjä valitsee yhden testeistä tai automaattisen testin.
Koestusadapterin avulla A 1460 CE testit suoraan yhdestä pistorasiasta.
MicroSD: tuki microSD-muistikortille (8 Gt toimituksessa) jopa 32 Gt.
Värinäyttö: 3.4 nestekidenäyttö ,kosketusnäyttö.
Suurjännitekoestus: AC (5kV at 500VA) ja DC (6 kV) testi.
Jatkuvuus: 4 - johdin jatkuvuustesti valittavissa testivirta (0,2 A, 4 A, 10A, 25A), jotka mahdollistavat tarkat mittaukset.
Tiedonsiirto: 4 - RS232, USB, Ethernet ja Bluetooth tietoliikenneportteja.



