PEREL - Kone-/laitetesteritarvike - Metrel A1422 adapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 400 V
Eriste - PVC
Sarja - kyllä
Ylijännitesuojausluokka - CAT II
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063420644
Sähkönumero
6769309
Toimittajan tuotenumero
A1422
Tukkuerä
1
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
400 V
Eriste:
PVC
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Lisätarvike:
kyllä
Salkku/kassi:
kyllä
Virrankestoisuus:
32 A
Metrel Aktiivinen 3-vaihe adapteri
Metrel laite ja konetestereille
3 -vaihekoneiden ja 3-vaihejohtimien testaukseen. Hitsauskoneet.
Metrel laite ja konetestereille
3 -vaihekoneiden ja 3-vaihejohtimien testaukseen. Hitsauskoneet.


