PEREL - Kone-/laitetesteritarvike - Metrel S1058 mittajohtimet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 400 V
Eriste - PVC
Sarja - kyllä
Ylijännitesuojausluokka - CAT III
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063420095
Sähkönumero
6769310
Toimittajan tuotenumero
S1058
Tukkuerä
1
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
400 V
Eriste:
PVC
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
25 A
Metrel Mittajohtimet 10m 2x10M johdinpari.
Punainen 2,5mm
Musta 1,5 mm
Punainen 2,5mm
Musta 1,5 mm


