PEREL - Led 24-28VDC MG punainen - OD-R01MGA-24PD punainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - MG
Pituus - 16.5 mm
Nimellisjännitealue - 24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 5.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047998682
Sähkönumero
4799868
Toimittajan tuotenumero
OD-R01MGA-24PD
Tukkuerä
100
Kanta:
MG
Pituus:
16.5 mm
Nimellisjännitealue:
24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
5.2 mm
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
valkoinen
Valovoima:
0.13 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
ledilamppu MG-kanta 24V Punainen
Ledilamppu Mg6s/9
24V Punainen
Ledilamppu Mg6s/9
24V Punainen


