PEREL - Led Ba9S 130 VAC/DC keltainen - OD-Y01BA9R-130BR kelt 130V

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - BA9s

  • Pituus - 25 mm

  • Nimellisjännitealue - 110...130 V

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h

  • Halkaisija - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047998835

Sähkönumero

4799883

Toimittajan tuotenumero

OD-Y01BA9R-130BR

Tukkuerä

100

Kanta:

BA9s

Pituus:

25 mm

Nimellisjännitealue:

110...130 V

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

10 mm

Jännitetyyppi:

AC

Väri:

keltainen

Valovoima:

0.9 cd

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennettävä:

ei

Ledilamppu Ba9s 130V Keltainen



Ledilamppu Ba9s
Ba9s 130V Keltainen