PEREL - Led Ba9S 130VAC/DC sininen - OD-B01BA9R-130BR sin 130V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Pituus - 25 mm
Nimellisjännitealue - 110...130 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047998842
Sähkönumero
4799884
Toimittajan tuotenumero
OD-B01BA9R-130BR
Tukkuerä
100
Kanta:
BA9s
Pituus:
25 mm
Nimellisjännitealue:
110...130 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
10 mm
Jännitetyyppi:
AC
Väri:
sininen
Valovoima:
0.525 cd
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
Ledilamppu Ba9s 130V Sininen


