PEREL - Led Ba9S 24 VAC/DC sininen - OD-B01BA9R-24PD sin 24V

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - BA9s

  • Pituus - 25 mm

  • Nimellisjännitealue - 24...28 V

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h

  • Halkaisija - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047998743

Sähkönumero

4799874

Toimittajan tuotenumero

OD-B01BA9R-24PD

Tukkuerä

100

Kanta:

BA9s

Pituus:

25 mm

Nimellisjännitealue:

24...28 V

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

10 mm

Jännitetyyppi:

DC

Väri:

sininen

Valovoima:

0.525 cd

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennettävä:

ei

Ledlamppu Ba9s 24V Sininen



Ledilamppu Ba9s
24V Sininen