PEREL - Led E-10 24 VAC/DC keltainen - OD-Y01E10R-24PD kelt. 24 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E10
Pituus - 25 mm
Nimellisjännitealue - 24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047988102
Sähkönumero
4798810
Toimittajan tuotenumero
OD-Y01E10R-24PD
Tukkuerä
100
Kanta:
E10
Pituus:
25 mm
Nimellisjännitealue:
24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
10 mm
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
keltainen
Valovoima:
0.9 cd
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
Merkkilamppu ledi E-1010x28 mm keltainen
Merkkilamppu ledi E-10
10x28 mm keltainen
Merkkilamppu ledi E-10
10x28 mm keltainen


