PEREL - Led E-10 24 VAC/DC valkoinen - OD-W01E10R-24PD valk 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E10
Pituus - 25 mm
Nimellisjännitealue - 24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047988010
Sähkönumero
4798801
Toimittajan tuotenumero
OD-W01E10R-24PD
Tukkuerä
100
Kanta:
E10
Pituus:
25 mm
Nimellisjännitealue:
24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
10 mm
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
valkoinen
Valovoima:
3.75 cd
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
Ledimerkkilamppu E10 24V valkoinen


