PEREL - LED-lamppu - LED-lamppu 24V 7W 500lm E27

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - E27

  • Pituus - 110 mm

  • Nimellisjännitealue - 24...24 V

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 25000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047988881

Sähkönumero

4798888

Toimittajan tuotenumero

TT-7WE27WW24DCAC

Tukkuerä

10

Kanta:

E27

Pituus:

110 mm

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

60 mm

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kauko-ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Himmennettävä:

ei

Ledilamppu E-27 24VACDC 7W 500lm valkoinen



Ledilamppu E-27 24VACDC
Ledilamppu pienjännitteelle 24V käy sekä AC että DC jännitteelle 500 lm kirkas valo.