PEREL - LED-moduuli - Ledmoduuli Gr10q 6-12W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...6500 K
Lampputeho - 6...12 W
Valovirta - 830...1720 lm
Jännitetyyppi - AC
Käyttöjännite - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4023604
Toimittajan tuotenumero
DD212/4P-SCT
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...6500 K
Lampputeho:
6...12 W
Valovirta:
830...1720 lm
Jännitetyyppi:
AC
Käyttöjännite:
220...240 V
Muoto:
neliö
Rungon väri:
valkoinen
Erillinen käyttölaite tarpeellinen (driver):
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Väri:
valkoinen
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Leveys:
150 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pituus:
150 mm
Korkeus:
30 mm
Soveltuu yleisvalaistukseen:
kyllä
Soveltuu liikennevaloihin:
ei
Soveltuu muuttuviin liikennemerkkeihin:
ei
Soveltuu raideliikenteeseen:
ei
Soveltuu informaatiotauluihin:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Ledmoduuli Gr10q kantaan.
Teho asetettavissa 6/9/10/12W
Väri asetettavissa 2700/4000/6700K
Lisävarusteena saatavissa liiketunnistin ja akkupaketti


