Poistunut tuote

PEREL - Led-nauha IP20 + teholähde - SC-ID-WW+PS/2 3500K, 5W/m

Perel Oy
KopioiKopioi
PEREL - Led-nauha IP20 + teholähde - SC-ID-WW+PS/2 3500K, 5W/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3500...3500 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Teho per metri - 5 W

  • Kokonaispituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041017051

Sähkönumero

4101705

Toimittajan tuotenumero

SC-ID-WW+PS/2

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

3500...3500 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Teho per metri:

5 W

Kokonaispituus:

5 m

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Lämmin valkoinen. Teholähde 230 - 12 VDC 2A