PEREL - LED-pistokantalamppu - G12 14W 1850lm 840 230VAC

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 14...14 W

  • Valovirta - 1850...1850 lm

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 99 mm

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

112 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8714681462461

Sähkönumero

4909110

Toimittajan tuotenumero

146246

Tukkuerä

1

Lampputeho:

14...14 W

Valovirta:

1850...1850 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

99 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

30 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

137 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1850 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

60...60 mA

Rungon väri:

väritön

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

25000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

14 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

G12 14W 1850lm 4000K 30x99mm (20W)

G12 pistokanta leedilamppu 230VAC 14W DIM 28x99mm 4000K vastaa 35W perinteistä lamppua