PEREL - LED-pistokantalamppu - G12 8W 1000lm 830 230VAC

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 8...8 W

  • Valovirta - 1000...1000 lm

  • Kanta - G12

  • Värilämpötila-alue - 3000...3300 K

  • Pituus - 99 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8714681438565

Sähkönumero

4909107

Toimittajan tuotenumero

143856

Tukkuerä

1

Lampputeho:

8...8 W

Valovirta:

1000...1000 lm

Kanta:

G12

Värilämpötila-alue:

3000...3300 K

Pituus:

99 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

125 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

40...40 mA

Rungon väri:

väritön

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

12500

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

G12 8W 1000lm 3000K 28x99mm (20W)

G12 pistokanta leedilamppu 230VAC 8W DIM 28x99mm 3000K vastaa 20W perinteistä lamppua