PEREL - LED-pistokantalamppu - Gr10q EM-AC 12,5W 4P 1600lm

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 12.5...12.5 W

  • Valovirta - 1600...1600 lm

  • Kanta - GR10q

  • Värilämpötila-alue - 3500...3500 K

  • Pituus - 201 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

112 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8714681458723

Sähkönumero

4909101

Toimittajan tuotenumero

145872

Tukkuerä

1

Lampputeho:

12.5...12.5 W

Valovirta:

1600...1600 lm

Kanta:

GR10q

Värilämpötila-alue:

3500...3500 K

Pituus:

201 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

40000 h

Halkaisija:

23 mm

Säteen kulma:

130...130 °

Valotehokkuus:

128 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

87...87 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

20000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

13 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Gr10q 12,5W 1600lm 3500K

Gr10q 2D perhosledilamppu 230VAC 12,5W Magneettiselle ballastille 3500K Vastaa 28W perinteistä perhoslamppua