PEREL - LED-pistokantalamppu - Gr8 EM-AC 7W 2P 800lm

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7...7 W

  • Valovirta - 800...800 lm

  • Kanta - GR8

  • Värilämpötila-alue - 3300...3500 K

  • Pituus - 27 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8714681462867

Sähkönumero

4909103

Toimittajan tuotenumero

146286

Tukkuerä

1

Lampputeho:

7...7 W

Valovirta:

800...800 lm

Kanta:

GR8

Värilämpötila-alue:

3300...3500 K

Pituus:

27 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

40000 h

Halkaisija:

136 mm

Valotehokkuus:

114 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Väri:

valkoinen

Nimellisvirta-alue:

43...43 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

20000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Gr8 7W 800lm 3500K

Gr8 2D perhosledilamppu 230VAC 7W Magneettiselle ballastille 3500K Vastaa 16W perinteistä perhoslamppua