PEREL - LED-pistokantalamppu - Led 2G7 4P TC-SEL 4,5W 4000K

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.5...4.5 W

  • Valovirta - 550...550 lm

  • Kanta - 2G7

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 145 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8714681461105

Sähkönumero

4909104

Toimittajan tuotenumero

146110

Tukkuerä

1

Lampputeho:

4.5...4.5 W

Valovirta:

550...550 lm

Kanta:

2G7

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

145 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

37 mm

Valotehokkuus:

122 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

36...36 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

20000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Led 2G7 4P TC-SEL 4,5W 4000K (9W) AC

2G7 4P pistokantaledlamppu 230VAC 4,5W 4000K Vastaa 9W perinteistä lamppua, käytetään suoralla 230VAC ei sovellu magneettiselle tai elektroniselle liitäntä laitteelle. Lue asennus-ohje ennen asennusta !