PEREL - LED-profiilin kiinnike - Kiinnike LED-profiilille NZA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 23 mm
Leveys - 16 mm
Korkeus - 11 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041017730
Sähkönumero
4101773
Toimittajan tuotenumero
KLP-NZA
Tukkuerä
10
Pituus:
23 mm
Leveys:
16 mm
Korkeus:
11 mm
ASENNUSLEVY LEDPROFIILILLE NZA
KLP-NZA Kiinnike alumiiniprofiilille
Kulma-asenteisen alumiiniprofiilin kiinnike
KLP-NZA Kiinnike alumiiniprofiilille
Kulma-asenteisen alumiiniprofiilin kiinnike


