PEREL - ledlamppu exit E14 230V ympäri - L14162201WW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E14
Pituus - 48 mm
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 25000 h
Halkaisija - 37 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047988690
Sähkönumero
4798869
Toimittajan tuotenumero
L14162201WW
Tukkuerä
15
Kanta:
E14
Pituus:
48 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
37 mm
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
ledlamppu exit E14 230V ympärisäteilevä
Ledlamppu E-14
ledlamppy E-14 sopii exit kupuun
Ledlamppu E-14
ledlamppy E-14 sopii exit kupuun


