PEREL - Lednauhasarja RGB - TT-LN58RGB-SETTI 12V RGB 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 600 lm
Teho per metri - 6 W
Malli / Tyyppi - nauha
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ledinauhapakkaus RGB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410041017754
Sähkönumero
4101775
Toimittajan tuotenumero
TT-LN58RGB-SETTI
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
600 lm
Teho per metri:
6 W
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
60
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
180 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
500 m
Lednauhapakkaus RGB uutuus
Näppärä ledinauha pakkaus, väriä voi vaihtaa sisältää efektejä ! Pakkauksessa teholähde, ohjain ja nauha IP20




