PEREL - Maadoitusvastusmittari - A1529 Maapiikki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maadoitus
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063433644
Sähkönumero
6769321
Toimittajan tuotenumero
A1529
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
maadoitus
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Lisätarvike:
kyllä
Metrel A1529 Metrel Maapiikki 90 cm banaaniliittimellä.
1 osainen.
Maavastusmittauksiin.
1 osainen.
Maavastusmittauksiin.


