PEREL - Maadoitusvastusmittari - Maavastusmittari 3-piste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Virtalähde - paristo
Analoginen pylväsnäyttö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5036175215869
Sähkönumero
6770722
Toimittajan tuotenumero
DET3TC
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Virtalähde:
paristo
Analoginen pylväsnäyttö:
kyllä
Megger maavastusmittari Megger DET3TC Maavastusmittari
IP54 CAT IV 100V
2 tai 3 pistemittaus
Valittava 25 V tai 50 V teatausjännite
Yksinkertainen käyttö
mitta-alueet 0,01 - 2000 ohm
Varustettu pihtioptiolla.
Varusteet:
Tukeva kantosalkku, Mittajohdot + piikit, Kalib-
rointitodistus (Megger), käyttöohje
IP54 CAT IV 100V
2 tai 3 pistemittaus
Valittava 25 V tai 50 V teatausjännite
Yksinkertainen käyttö
mitta-alueet 0,01 - 2000 ohm
Varustettu pihtioptiolla.
Varusteet:
Tukeva kantosalkku, Mittajohdot + piikit, Kalib-
rointitodistus (Megger), käyttöohje



