PEREL - Mekaaninen lisätarvike - Led-profiili 202cm kulma-as AL

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 17 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041017631

Sähkönumero

4101763

Toimittajan tuotenumero

PL-NZA-202

Tukkuerä

1

Leveys:

17 mm

Led-profiili 202 cm NZA, kulma-asennus, alumiini

Alumiini profiili 202 cm kulma-asennus