PEREL - Merkkilamppu - Ba9s 235V Valkoinen

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 0.94...0.94 W

  • Valovirta - 5...5 lm

  • Kanta - BA9s

  • Värilämpötila-alue - 6000...6000 K

  • Pituus - 24 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8714681100592

Sähkönumero

4799424

Toimittajan tuotenumero

LB2401C235W

Tukkuerä

1

Lampputeho:

0.94...0.94 W

Valovirta:

5...5 lm

Kanta:

BA9s

Värilämpötila-alue:

6000...6000 K

Pituus:

24 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

20000 h

Halkaisija:

10 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Väri:

valkoinen

Nimellisvirta-alue:

4...4 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

1 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ledilamppu Ba9s 230V Valkoinen

Ledilamppu Ba9s
ba9s 220-240V valkoinen