PEREL - Merkkivalokaluste LED - Ledindikaattori 24V Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lamppujännite - 24...24 V
Tekniikka - LED
Väri - valkoinen
Halkaisija - 22.5 mm
Kokonaispituus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410023017000
Sähkönumero
2301700
Toimittajan tuotenumero
AD22-22DSWHITE24
Tukkuerä
1
Lamppujännite:
24...24 V
Tekniikka:
LED
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
22.5 mm
Kokonaispituus:
50 mm
Halogeeni:
ei
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Ledindikaattori 24V valkoinen 22,5 mm
Ledi-indikaattori 22,5 mm aukkoon
24V Valkoinen IP65
Ledi-indikaattori 22,5 mm aukkoon
24V Valkoinen IP65
PEREL -tuote
Tutustu PEREL-sarjaan


