PEREL - Mikro-ohmimittari - Mikro-ohmimittari MI-3250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkuvuustestin ilmaisu - optinen
Maksimi vastusmittauksen arvo - 2000 Ohm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6770789
Toimittajan tuotenumero
MI-3250
Tukkuerä
1
Jatkuvuustestin ilmaisu:
optinen
Maksimi vastusmittauksen arvo:
2000 Ohm
Mikro-ohmimittari MI-3250 MI-3250
- 0,1 μΩ - 2000Ω
- Koestusvirta 10A
- Myös induktiiviset kohteet
- 1000 mittauksen muisti
- CAT IV / 300 V
- 6 x 1,2 V NiMH 3500 mAh paristot



