Etusivu

PEREL - Mikro-ohmimittari - MOM2 1,3- ja 3 m

Perel Oy
KopioiKopioi
PEREL - Mikro-ohmimittari - MOM2 1,3- ja 3 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6770700

Toimittajan tuotenumero

BD-59092

Tukkuerä

1

1,3 m (punainen) ja 3 m (musta) mittauskaapelit hauenleuoilla. Akkukäyttöinen mikro-ohmimittari Megger MOM2. IEEE ja IEC standardien mukaiset testausvirrat 50 ja 100 A. Suurin mittausvirta 200 A. Mittaukseen käytettävä aika valittavissa 0,1 s, 0,6 s tai 3 s. DualGround ominaisuus laite on maadoitettavissa molemmin puolin. Laitteessa on 190 mittaustuloksen muisti, n. 2200 mittauskertaa 50 A mittausvirralla täydeksi ladatulla akulla. Tiedonsiirtoon Bluetooth yhteys. Raja-arvojen asetus hylätylle/hyväksytylle mittaustulokselle.

Mukana antolaukku- ja hihna, vyöpidike sekä MOM Win ohjelmisto mittaustulosten analysointiin. Huom. mittajohtimien pituus ja tyyppi vaihtelee malleittain.