Etusivu

PEREL - Mikro-ohmimittari - MOM3

Perel Oy
KopioiKopioi
PEREL - Mikro-ohmimittari - MOM3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6771112

Toimittajan tuotenumero

BK-30381

Tukkuerä

1

1,3 m (punainen) ja 5 m (musta) mittauskaapelit hauenleuoilla. MOM3 mikro-ohmimittari Meggerin uusi MOM3 on käsikäyttöinen suurivirta-mikro-ohmimittari, joka yhdistää tehokkuuden, kestävyyden ja helppokäyttöisyyden vaativiin kenttäolosuhteisiin. Laite tuottaa jopa 300 A virran 2 mΩ kuormaan kahden ultrakondensaattorin avulla, mikä mahdollistaa nopeat ja toistuvat mittaukset ilman lämmönnousua mittauskohteessa. Kompakti ja kumisuojattu MOM3 kestää kovaa käyttöä ja kulkee laitteeseen kuuluvassa olkahihnassa mukana vaikeisiinkin kohteisiin. Akku kestää koko työpäivän ilman latausta, ja yli 2000 mittaustulosta voidaan tallentaa ja siirtää helposti USB-C-liitännän kautta tietokoneelle. Käyttökohteita ovat mm. suur-, keski- ja pienjännitekytkimet, kiskoliitokset, sulakkeet, kaapelit, suojamaadoitukset ja hitsauspisteet – missä tahansa, missä matala resistanssi on ratkaiseva. Laite auttaa havaitsemaan ongelmakohdat ennen niiden muuttumista kriittisiksi