Etusivu

PEREL - Mittalaitetarvike - 43cm Sileä

Perel Oy
KopioiKopioi
PEREL - Mittalaitetarvike - 43cm Sileä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistoketyyppi - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067707196

Sähkönumero

6770719

Toimittajan tuotenumero

PJP-MAAPIIKKI43CM-S

Tukkuerä

1

Pistoketyyppi:

4 mm

Electro PJP maapiikki 43 Maavastuspiikki 43 cm
maapiikki maavastusmittauksiin
• kokonaispituus 43 cm
• kahvassa paikka 4 mm banaanille