Etusivu

PEREL - Mittalaitetarvike - Jatkojohto 30m Olkahihna

Perel Oy
KopioiKopioi
PEREL - Mittalaitetarvike - Jatkojohto 30m Olkahihna

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistoketyyppi - 4 mm

  • Eriste - PVC

  • Salkku/kassi - ei

  • Virrankestoisuus - 6 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067707158

Sähkönumero

6770715

Toimittajan tuotenumero

PJP-JATKOJOHTOKELA

Tukkuerä

1

Pistoketyyppi:

4 mm

Eriste:

PVC

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

6 A

Electro PJP jatkojohto 30m olkahihna  Jatkojohtokela jatkuvuusmittauksiin
kaapelin pituus n. 30 m

• varustettu 4 mm banaaniliittimin
• CAT IV 600 V -luokiteltu
• mittalaite voi olla kytkettynä, vaikka johdinta kelataan
• olkahihna helpottaa kelan kantamista