PEREL - Mittalaitetarvike - Jatkojohto 50m Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistoketyyppi - 4 mm
Eriste - PVC
Ylijännitesuojausluokka - CAT II
Salkku/kassi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067707110
Sähkönumero
6770711
Toimittajan tuotenumero
PJP-JATKOJOHTOK-50-M
Tukkuerä
1
Pistoketyyppi:
4 mm
Eriste:
PVC
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Salkku/kassi:
ei
Electro PJP jatkojohto 50 musta Jatkojohtokela PJP, 50m
jatkojohtokela 50m
- johdinmateriaali PVC 1 mm2
- turvabanaaniliittimin
- johdinväri musta
jatkojohtokela 50m
- johdinmateriaali PVC 1 mm2
- turvabanaaniliittimin
- johdinväri musta


