PEREL - Mittalaitetarvike - Jatkojohto 50m Vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistoketyyppi - 4 mm
Eriste - PVC
Ylijännitesuojausluokka - CAT II
Salkku/kassi - ei
Virrankestoisuus - 6 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067707271
Sähkönumero
6770727
Toimittajan tuotenumero
PJP-JATKOJOHTOK-50-V
Tukkuerä
1
Pistoketyyppi:
4 mm
Eriste:
PVC
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
6 A
PJP-jatkojohtokela 50m vihreä Asennustesterin lisävaruste jatkuvuusmittauksiin.
- jatkojohtokela 50m
- johdinmateriaali PVC 1 mm2
- turvabanaaniliittimin
- johdinväri vihreä
- jatkojohtokela 50m
- johdinmateriaali PVC 1 mm2
- turvabanaaniliittimin
- johdinväri vihreä


