PEREL - Mittalaitetarvike - Koestuskeppi 216cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - banaaniliitos
Pistoketyyppi - 4 mm
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - PVC
Ylijännitesuojausluokka - CAT IV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3665349001599
Sähkönumero
6702800
Toimittajan tuotenumero
PJP-XTRIO-3B216
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
banaaniliitos
Pistoketyyppi:
4 mm
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
PVC
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Virrankestoisuus:
3 A
PJP koestuskeppi 216cm 216 cm teleskooppinen sauva jatkuvuustestauksiin.
Asennustestereille.
Asennustestereille.



